Riferimenti
SMC:ANA1-12
Rubix:999220802022900
Produttore:ANA1-12
EAN:3618035572972

Documenti
Dettagli del prodotto : 00001300-SILENZIATORE ANA1-12
The high noise reduction style silencer ANA1 keeps the noise level inside a plant below 85dB(A) with a noise reduction effect of 40dB(A). Series ANB1 has a noise reduction effect of 38dB(A) and has a larger effective area with the same port size as series ANA1. It is also available for common exhaust from manifolds.
ANA1, silenziatore con riduzione del rumore - 40dB(A)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 74x200x74 mm |
|---|---|
| Peso | 544 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1-1/4 '' |
| Lunghezza | 200 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 40 dB |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensione del filo | r 1 1/4 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione