9518-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-3/8-B

Silenziatore GRU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRU-3/8-B
Rubix:160000000578834
Produttore:9518
EAN:4052568065591
9518-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-3/8-B

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-3/8-B


Controllo/silenziatore di flusso GRU-3/8-B Valvola di controllo del flusso con silenziatore integrato per controllo di flusso aria di scarico con determinati modelli di valvole. Funzione della valvola=Controllo di flusso – funzione di silenziatore, Collegamento pneumatico, porta 1=G3/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo di montaggio=Filettato, Portata nominale standard nella direzione del controllo di flusso=1700 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98x25x24 mm
Peso45 g
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
38,75 IVA esclusa
/ Unità
47,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore