6841-SILENZIATORE U-1/8-B

Silenziatore U

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:U-1/8-B
Rubix:160000000578557
Produttore:6841
EAN:4052568001407
6841-SILENZIATORE U-1/8-B

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6841-SILENZIATORE U-1/8-B


Silenziatore U-1/8-B Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=1204 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x15x17 mm
Peso7,99 g
Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
9,06 IVA esclusa
/ Unità
11,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione