Riferimenti
Aventics:1827000020
Rubix:999180700022804
Produttore:1827000020
EAN:3661475921732

Documenti
Dettagli del prodotto : SILENZIATORE G1/4-5PU 1827000020
Silenziatore, serie SI1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 42,5 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 80 dB |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione