9519-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-1/2-B

Silenziatore GRU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRU-1/2-B
Rubix:160000000578835
Produttore:9519
EAN:4052568001919
9519-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-1/2-B

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-1/2-B


Flusso di controllo/silenziatore GRU-1/2-B Valvola di controllo flusso con silenziatore integrato per controllo del flusso dell’aria di scarico con determinati tipi di valvole. Funzione della valvola=Controllo di flusso - funzione silenziatore, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/2, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato, Portata nominale standard in direzione controllo flusso=4000 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)132x27x27 mm
Peso92,89 g
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
41,92 IVA esclusa
/ Unità
51,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore