9520-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-3/4-B

Silenziatore GRU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:GRU-3/4-B
Rubix:160000000578836
Produttore:9520
EAN:4052568001926
9520-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-3/4-B
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9520-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-3/4-B


Regolatore di portata con silenziatore GRU-3/4-B Regolatore di portata con silenziatore integrato per la regolazione dell'aria di scarico in determinate valvole. Funzione valvola=Funzione strozzatore-silenziatore, Attacco pneumatico 1=G3/4, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile, Portata normale 6 -> 0 bar=0 - 8000 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x38x37 mm
Peso172 g
Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,10 IVA esclusa
/ Unità
80,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione