539133-FILTRO CON SILENZIATORE INCORPORATO LFU-3/8
Filtro silenziatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFU-3/8
Rubix:160000000598990
Produttore:539133
EAN:4052568176808

Documenti
Dettagli del prodotto : 539133-FILTRO CON SILENZIATORE INCORPORATO LFU-3/8
Filtro con silenziatore incorporato LFU-3/8 Taglia=G3/8, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=1 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo, Pressione di ingresso 1=0 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 232 g |
|---|---|
| Diametro del collegamento (pollici) | 3/8 '' |
| Livello sonoro | 40 dB |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione