Riferimenti
SMC:VVQC2000-3A-1-C10-S
Rubix:999221025035584
Produttore:VVQC2000-3A-1-C10-S

Documenti
Dettagli del prodotto : 00058757-ARTICOLO VVQC2000-3A-1-C10-S
The VQC series has five standard wiring packages bringing a world of ease to wiring and maintenance work, while the protective enclosures of three of them conform to IP67 standards for protection from dust and moisture. The use of multi-pin connectors to replace wiring inside manifold blocks provides flexibility when adding stations or changing manifold configuration. The VQC series has outstanding response times and long life.
Silenziatore SMC VVQC2000-3A-1-C10-S per uscita di scarico diretta con silenziatore integrato. Riduzione rumore 30 dB, -10…50°C, max 7 bar.
Punti di forza
•5 port solenoid valve
Base mounted
Base mounted
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 198,5 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Livello sonoro | 30 dB |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione