00052769-ARTICOLO 2505-003

Silenziatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:2505-003
Rubix:999221025035374
Produttore:2505-003
EAN:3618035630146
00052769-ARTICOLO 2505-003

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00052769-ARTICOLO 2505-003


La serie 25 è un silenziatore in metallo con struttura resistente agli urti. La serie scarica in una sola direzione e impedisce la dispersione di nebbia e rumore.
Size: 5 Mm
Port Size: 03 (3/8)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x64x30 mm
Peso108 g
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro19 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione