197582-SILENZIATORE UO-M7

Silenziatore UO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:UO-M7
Rubix:160000000590922
Produttore:197582
EAN:4052568045371
197582-SILENZIATORE UO-M7

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)m7 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197582-SILENZIATORE UO-M7


Silenziatore UO-M7 Per generatori di vuoto. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio=0 - 8 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Peso=2,5 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x9x9 mm
Peso1,48 g
Diametro del collegamento (pollici)m7 ''
Pressione massima di esercizio8 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale73079910
9,79 IVA esclusa
/ Unità
11,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione