Riferimenti
SMC:AN10-C06
Rubix:999210222029692
Produttore:00880925
EAN:3618035573443

Documenti
Dettagli del prodotto : 00880925-SILENZIATORE AN10-C06
I silenziatori della Serie AN offrono vari stili e una bassa contropressione in un design compatto e facile da montare. Lo stile ad alta riduzione del rumore offre una riduzione del rumore di oltre 35 dB(A) e l'involucro è in materiale resistente alle fiamme di grado UL94-V0. La Serie AN è disponibile con filettature R(PT) o NPT.
AN10 a 30-C, Silenziatori, Modello compatto in resina, codolo a innesto rapido
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x37x11 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 6 '' |
| Lunghezza | 36,5 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione