SILENZIATORE REGOLABILE 1 SVE1
SILENZIATORI IN BRONZO E A FILO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:SVE1
Rubix:999190900056769

Documenti
Dettagli del prodotto : SILENZIATORE REGOLABILE 1 SVE1
SILENZIATORE Modello:SVE 1° Diametro Nominale Tubo:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Materiale | bronzo sinterizzato |
| Lunghezza | 37 mm |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Livello sonoro | 89 dB |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
