SILENZIATORE IN PLASTICA CON FELTRO 1/8 SPLF18
SILENZIATORI IN BRONZO E A FILO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXSPLF18
Rubix:999190900056577
Produttore:SPLF18

Documenti
Dettagli del prodotto : SILENZIATORE IN PLASTICA CON FELTRO 1/8 SPLF18
SILENZIATORE Modello:SPLF
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/8 '' |
|---|---|
| Materiale | resina acetalica (pom) e feltro (filz) |
| Lunghezza | 34 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 20 dB |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Dimensione del filo | g 1/8 (bsp cilindrico, uni-iso 228/1 g) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
