Riferimenti
SMC:AN120-M5
Rubix:999221025029837
Produttore:00001342
EAN:3618035573368

Documenti
Dettagli del prodotto : 00001342-ARTICOLO AN120-M5
Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The high noise reduction style provides over 35dB(A) noise reduction and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with R(PT) or NPT threads.
AN (BC sinterizzato), silenziatore, uso generico, sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x16x8 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | m5 '' |
| Lunghezza | 8 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione