Riferimenti
Camozzi:2931 3/8
Rubix:170000000467307
Produttore:30-7931-3058

Dettagli del prodotto : 30-7931-3058 2931 3/8
Attenuatore acustico
Attenuatore acustico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 35,5 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 81 dB |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Dimensione del filo | g3/8 |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
