Riferimenti
Parker:MIST-X150
Rubix:999190800552028
Produttore:MIST-X150

Dettagli del prodotto : 504000556 COMP. AIR ELEMENT MIST-X150
L'aria di scarico di vari componenti pneumatici, come valvole e cilindri, contiene spesso una quantità significativa di nebbia d'olio, che può essere dannosa per l'ambiente di lavoro. L'espansione dell'aria di scarico produce inoltre un rumore improvviso ed eccessivo, a livelli generalmente superiori agli standard di sicurezza accettati, che rendono l'ambiente di lavoro sgradevole e non sicuro. Inoltre, il rumore viene ridotto secondo gli standard di sicurezza accettati, creando così un ambiente di lavoro più sano. Durante il funzionamento, il mist-x raccoglie la nebbia d'olio in un contenitore traslucido integrato. L'olio viene drenato periodicamente rimuovendo il tappo di scarico o convogliato con tubi di plastica da 6 mm (¼"). Il mezzo di coalescenza è stato appositamente progettato per assorbire l'urto improvviso dell'aria di scarico. Consentendo l'espansione in modo controllato, i livelli di rumore sono notevolmente ridotti.
Applicazioni: Applicazioni per aria compressa e gas azoto
Marchio: Parker
Tipo di connessione: BSPP o NPT
Diametro: 86,0, 3,4
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Portata: 540 m³/h @ 7 barg (315 cfm @ 102 psig)
Altezza: 206,0, 8,1
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimenti e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Livello di rumore: riduzione di 25 dBA
Temperatura di esercizio: da 2 a 50, da 36 a 122
Dimensione porta: 1½ pollice
Serie di prodotti: MIST-X
Tipo di prodotto: Eliminatore d'olio/Silenziatore di scarico
Tecnologia: Filtrazione
Peso: 370 g, 13 once
Marchio: Parker
Tipo di connessione: BSPP o NPT
Diametro: 86,0, 3,4
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Portata: 540 m³/h @ 7 barg (315 cfm @ 102 psig)
Altezza: 206,0, 8,1
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimenti e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Livello di rumore: riduzione di 25 dBA
Temperatura di esercizio: da 2 a 50, da 36 a 122
Dimensione porta: 1½ pollice
Serie di prodotti: MIST-X
Tipo di prodotto: Eliminatore d'olio/Silenziatore di scarico
Tecnologia: Filtrazione
Peso: 370 g, 13 once
Punti di forza
-Crea un ambiente di lavoro più salubre
Contribuisce ad eliminare le pericolose nebbie d'olio
Riduce l'inquinamento acustico
Basso costo di gestione
Facile da installare
Per ulteriori informazioni o per una discussione dettagliata sulle vostre esigenze specifiche, contattate Parker o un distributore autorizzato Parker.
Contribuisce ad eliminare le pericolose nebbie d'olio
Riduce l'inquinamento acustico
Basso costo di gestione
Facile da installare
Per ulteriori informazioni o per una discussione dettagliata sulle vostre esigenze specifiche, contattate Parker o un distributore autorizzato Parker.
Applicazioni
Aria compressa; azoto gassoso
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 206 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Livello sonoro | 25 dB |
| Temperatura minima | 2 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Dimensione del filo | bspp/npt 1-1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione