ARTICOLO AN30-03

Accessori - Silenziatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AN30-03
Rubix:170000000727195
Produttore:00880923
EAN:3618035573245
ARTICOLO AN30-03
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO AN30-03


I silenziatori della serie AN offrono diversi modelli e una bassa contropressione, il tutto con un design compatto e facile da montare. Il modello ad alta riduzione del rumore riduce il rumore di oltre 35 dB (A) e l'involucro è in materiale ignifugo e soddisfa lo standard UL94-V0. La serie AN è disponibile con filettatura R (PT) o NPT.
AN05 a 40, Silenziatori, Modello compatto in resina, filettatura maschio
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x59x20 mm
Peso6 g
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Lunghezza20 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84879090
9,86 IVA esclusa
/ Unità
12,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione