1206621-SILENZIATORE AMTE-M-H-M5

Silenziatore AMTE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:AMTE-M-H-M5
Rubix:160000000608810
Produttore:1206621
EAN:4052568061647
1206621-SILENZIATORE AMTE-M-H-M5

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)m3 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1206621-SILENZIATORE AMTE-M-H-M5


Silenziatore AMTE-M-H-G12 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=2745 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1: 2010 [7:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x4x4 mm
Peso1,26 g
Diametro del collegamento (pollici)m3 ''
Materialebronzo, ottone
Lunghezza8,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro71 dB
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima80 °C
Codice doganale73079910
1,07 IVA esclusa
/ Unità
1,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore