165003-SILENZIATORE UC-M5

Silenziatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:UC-M5
Rubix:160000000586179
Produttore:165003
EAN:4052568012991
165003-SILENZIATORE UC-M5
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)m5 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 165003-SILENZIATORE UC-M5


Silenziatore in plastica UC-M5. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,48 g
Diametro del collegamento (pollici)m5 ''
Materialepolietilene
Lunghezza19,4 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro60 dB
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,07 IVA esclusa
/ Unità
8,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore