00001320-ARTICOLO ANB1-06

Accessori - Silenziatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ANB1-06
Rubix:999221025029832
Produttore:ANB1-06
EAN:3618035572859
00001320-ARTICOLO ANB1-06

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001320-ARTICOLO ANB1-06


The high noise reduction style silencer ANA1 keeps the noise level inside a plant below 85dB(A) with a noise reduction effect of 40dB(A). Series ANB1 has a noise reduction effect of 38dB(A) and has a larger effective area with the same port size as series ANA1. It is also available for common exhaust from manifolds.
ANB1, silenziatore con riduzione del rumore - 38dB(A)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x133x50 mm
Peso176 g
Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Lunghezza133 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro38 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 32,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione