Riferimenti
Festo:U-1/4-B
Rubix:160000000578558
Produttore:6842
EAN:4052568001414

Documenti
Dettagli del prodotto : 6842-SILENZIATORE U-1/4-B
Silenziatore U-1/4-B Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=2838 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x20x19 mm |
|---|---|
| Peso | 15,59 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/4 '' |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore