00001374-ART. AN500-N06

Silenziatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AN500-N06
Rubix:999240813001801
Produttore:AN500-N06
EAN:3618035573146
00001374-ART. AN500-N06

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001374-ART. AN500-N06


I silenziatori della serie AN offrono vari stili e una bassa contropressione in un design compatto e facile da montare. La riduzione del rumore è stata migliorata a 30 dB(A) e la custodia è in materiale resistente alle fiamme di grado UL94-V0. La serie AN è disponibile con filettature M, R o NPT.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso158 g
Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Lunghezza107 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro30 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensione del filo3/4 npt
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione