COMPACT SILENCER 1/4 BSPP(BRA 0673 00 13
Legris 0673 Silenziatore Filettato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0673 00 13
Rubix:160000001715994
Produttore:0673 00 13
EAN:0820099076317

Dettagli del prodotto : COMPACT SILENCER 1/4 BSPP(BRA 0673 00 13
Utilizzato per ridurre i livelli sonori quando l'aria viene scaricata da un sistema di aria compressa.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Ottone
Materiale corpo: OTTONE
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/4
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Altezza: 16
Dimensione esagonale: 16
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore compatto
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo di flusso
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Forma: Maschio compatto silenziatore
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,012
Materiale corpo: Ottone
Materiale corpo: OTTONE
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/4
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Altezza: 16
Dimensione esagonale: 16
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore compatto
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo di flusso
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Forma: Maschio compatto silenziatore
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,012
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 129 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | g 1/4 '' |
| Materiale | ottone, bronzo sinterizzato |
| Lunghezza | 16 mm |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
