6845-SILENZIATORE U-3/4-B

Silenziatore U

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:U-3/4-B
Rubix:160000000578561
Produttore:6845
EAN:4052568001445
6845-SILENZIATORE U-3/4-B

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6845-SILENZIATORE U-3/4-B


Silenziatore U-3/4-B Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=13266 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)146x38x37 mm
Peso119 g
Diametro del collegamento (pollici)3/4 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
26,71 IVA esclusa
/ Unità
32,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione