Riferimenti
Waircom:ES15/N
Rubix:999200921015237

Documenti
Dettagli del prodotto : 1320007089200-RACCORDI ES15/N
Silenziatore dinamico Waircom ES15/N con connessione 3/4". Riduce il rumore degli scarichi pneumatici e svolge anche un’azione filtrante, garantendo stabilità del flusso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 3/4 '' |
|---|---|
| Materiale | resina acetalica |
| Lunghezza | 97 mm |
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
| Temperatura massima | 74 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
