00001336-ARTICOLO AN110-01

Accessori - Silenziatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AN110-01
Rubix:999221025029835
Produttore:00001336
EAN:3618035573399
00001336-ARTICOLO AN110-01

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)r 1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001336-ARTICOLO AN110-01


Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The high noise reduction style provides over 35dB(A) noise reduction and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with R(PT) or NPT threads.
AN (BC sinterizzato), silenziatore, uso generico, sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x34x13 mm
Peso18 g
Diametro del collegamento (pollici)r 1/8 ''
Lunghezza13 mm
Paese d'origineJP
4,19 IVA esclusa
/ Unità
5,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione