534219-SILENZIATORE UC-1/8-50

Silenziatore UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:UC-1/8-50
Rubix:160000000597597
Produttore:534219
EAN:4052568048709
534219-SILENZIATORE UC-1/8-50
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 534219-SILENZIATORE UC-1/8-50


Silenziatore in plastica UC-1/8-50. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x72 mm
Peso3,57 g
Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,98 IVA esclusa
/ Unità
6,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione