Riferimenti
Festo:U-3/8-B
Rubix:160000000578559
Produttore:6843
EAN:4052568001421

Documenti
Dettagli del prodotto : 6843-SILENZIATORE U-3/8-B
Silenziatore U-3/8-B Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=5734 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 87x25x25 mm |
|---|---|
| Peso | 31,82 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 3/8 '' |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione