Riferimenti
SMC:ANA1-01
Rubix:999190600007051
Produttore:00001288
EAN:3618035573047

Documenti
Dettagli del prodotto : 00001288-SILENZIATORE 1/8 ANA1-01
The high noise reduction style silencer ANA1 keeps the noise level inside a plant below 85dB(A) with a noise reduction effect of 40dB(A). Series ANB1 has a noise reduction effect of 38dB(A) and has a larger effective area with the same port size as series ANA1. It is also available for common exhaust from manifolds.
ANA1, silenziatore con riduzione del rumore - 40dB(A)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x37x16 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/8 '' |
| Lunghezza | 37 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 40 dB |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione