Riferimenti
Camozzi:2901 3/4
Rubix:170000000467294
Produttore:2901-3/4

Documenti
Dettagli del prodotto : 30-7901-3060 2901 3/4
Silencers are indispensable elements for eliminating or reducing the characteristic noise of compressed air during discharge operations. When carrying out maintenance, the silencers should be degreased using white spirit or paraffin and compressed air blown through them in the opposite direction to operation.
30-7901-3060 2901 3/4
Applicazioni
Industrial
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | g 3/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Livello sonoro | 87 dB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
