SILENZIATORE G014 1827000033

Silenziatori, serie SI1

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:1827000033
Rubix:999180700022813
Produttore:1827000033
EAN:3661475921831
SILENZIATORE G014 1827000033

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)g 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SILENZIATORE G014 1827000033


Silenziatori, Silenziatori, serie SI1
SILENCER G014

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento (pollici)g 1/4 ''
Lunghezza13,5 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro88 dB
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineCN
Codice doganale84129080
7,25 IVA esclusa
/ Unità
8,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione