00044009-SILENZIATORE EBKX-J2001-040

Elemento in metallo sinterizzato EBKX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EBKX-J2001-040
Rubix:999220322078375
Produttore:EBKX-J2001-040
EAN:3618036124118
00044009-SILENZIATORE EBKX-J2001-040

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00044009-SILENZIATORE EBKX-J2001-040


-
•Nominal filtration rating: 2 to 120 μm
•Connection thread: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating temperature: -160 to 100 °C.

Model: EBKX-J2001 (R1/4 - Long Type)
Filtration: 040 (40 μm)

Punti di forza

Alta resistenza meccanica e resistenza alla pressione
Anticorrosione
Adatto per filtrazioni di alta precisione
Il lavaggio permette un uso ripetuto

Applicazioni

Adatto per la lavorazione, la crimpatura, la brasatura, la saldatura e la sinterizzazione simultanea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Lunghezza47,3 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro25 dB
Temperatura massima100 °C
Dimensione del filor1/4
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione