9516-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-1/8-B
Silenziatore GRU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRU-1/8-B
Rubix:160000000578832
Produttore:9516
EAN:4052568008901

Documenti
Dettagli del prodotto : 9516-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-1/8-B
Controllo flusso/silenziatore GRU-1/8-B Valvola di controllo del flusso con silenziatore integrato per controllo del flusso dell’aria di scarico con determinati modelli di valvole. Funzione della valvola=Controllo di flusso – funzione di silenziatore, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/8, elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo di montaggio=Filettato, Portata nominale standard nella direzione del controllo di flusso=1000 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x17x17 mm |
|---|---|
| Peso | 10,8 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/8 '' |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore