10495-FILTRO CON SILENZIATORE INCORPORATO LFU-1

Silenzatore per filtro LFU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFU-1
Rubix:160000000578960
Produttore:10495
EAN:4052568009069
10495-FILTRO CON SILENZIATORE INCORPORATO LFU-1

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10495-FILTRO CON SILENZIATORE INCORPORATO LFU-1


Filtro silenziatore LFU-1 Pressione in ingresso 1=0 - 16 bar, Portata a atmosfera=12500 l/min, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Tipo di montaggio=Filettato, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)303x119x121 mm
Peso993,7 g
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Materialepolipropilene (pp)
Pressione massima di esercizio16 bar
Livello sonoro93 dB
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineGB
Codice doganale84213925
292,26 IVA esclusa
/ Unità
356,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione