00163974-SILENZIATORE X ZM ZM-SA

Silenziatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZM-SA
Rubix:999180300035828
Produttore:ZM-SA
EAN:3618036481334
00163974-SILENZIATORE X ZM ZM-SA

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00163974-SILENZIATORE X ZM ZM-SA


Silenziatore SMC ZM-SA per vacuum ejector serie ZM, progettato per la riduzione del rumore nello scarico. Operativo fino a 5,5 bar e 5–60 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Materiale
Lunghezza80 mm
Pressione massima di esercizio5,5 bar
Livello sonoro38 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
8,52 IVA esclusa
/ Unità
10,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione