Riferimenti
Festo:U-PK-4
Rubix:160000000578290
Produttore:4932
EAN:4052568019211

Riepilogo info tecniche
| Diametro del collegamento (pollici) | 0,15748 '' |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 4932-SILENZIATORE U-PK-4
Silenziatore U-PK-4 Per ridurre la rumorosit e impedire l'inquinamento negli attacchi di scarico dei componenti pneumatici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Portata verso l'atmosfera=150 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Livello di rumorosit =74 dB(A)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 26x9x9 mm |
|---|---|
| Peso | 4,8 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 0,15748 '' |
| Materiale | bronzo (inserto silenziatore); ottone (tappo a vite) |
| Lunghezza | 25,5 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 77 dB |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione