534217-SILENZIATORE UC-M5-50

Silenziatore UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:UC-M5-50
Rubix:160000000597595
Produttore:534217
EAN:4052568048686
534217-SILENZIATORE UC-M5-50

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)m5 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534217-SILENZIATORE UC-M5-50


Silenziatore UC-M5-50 In plastica. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x43x40 mm
Peso0,69 g
Diametro del collegamento (pollici)m5 ''
Materialepolietilene
Lunghezza19,4 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro60 dB
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale73079910
4,90 IVA esclusa
/ Unità
5,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore