534218-SILENZIATORE UC-M7-50

Silenziatore UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:UC-M7-50
Rubix:160000000597596
Produttore:534218
EAN:4052568048693
534218-SILENZIATORE UC-M7-50

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)m7 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534218-SILENZIATORE UC-M7-50


Silenziatore in plastica UC-M7-50. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x5x15 mm
Peso1,77 g
Diametro del collegamento (pollici)m7 ''
Materialepolietilene
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro58 dB
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale73079910
4,90 IVA esclusa
/ Unità
5,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore