SILENZIATORE TYP579, KPL.(KURZ) 5790005312

Silenziatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:5790005312
Rubix:999180700028195
Produttore:5790005312
SILENZIATORE TYP579, KPL.(KURZ) 5790005312

Documenti

Dettagli del prodotto : SILENZIATORE TYP579, KPL.(KURZ) 5790005312


Punti di forza

•offers a broad range of silencers even in metal or plastic to reduce the noise when pneumatic products come to exhaust

Applicazioni

Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza42 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro78 dB
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale73079910
6,50 IVA esclusa
/ Unità
7,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione