9517-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-1/4-B
Silenziatore GRU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRU-1/4-B
Rubix:160000000578833
Produttore:9517
EAN:4052568008918

Documenti
Dettagli del prodotto : 9517-REGOLATORE DI PORTATA CON SILENZIATORE GRU-1/4-B
Flusso di controllo/silenziatore GRU-1/4-B Valvola di controllo flusso con silenziatore integrato per controllo del flusso dell’aria di scarico con determinati tipi di valvole. Funzione della valvola=Controllo di flusso - funzione di silenziatore, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/4, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato, Portata nominale standard di flusso nella direzione del flusso=1500 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 66x19x20 mm |
|---|---|
| Peso | 22,2 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/4 '' |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore