Riferimenti
SMC:AN20-C10
Rubix:999180300035908
Produttore:00880928
EAN:3618035573313

Documenti
Dettagli del prodotto : 00880928-SILENZIATORE AN20-C10
I silenziatori della Serie AN offrono vari stili e una bassa contropressione in un design compatto e facile da montare. Lo stile ad alta riduzione del rumore offre una riduzione del rumore di oltre 35 dB(A) e l'involucro è in materiale resistente alle fiamme di grado UL94-V0. La Serie AN è disponibile con filettature R(PT) o NPT.
AN10 a 30-C, Silenziatori, Modello compatto in resina, codolo a innesto rapido
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x58x17 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 10 '' |
| Lunghezza | 57,5 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione