552252-SILENZIATORE UOS-1

Silenziatore pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:UOS-1
Rubix:160000000601783
Produttore:552252
EAN:4052568095161
552252-SILENZIATORE UOS-1

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)g 1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 552252-SILENZIATORE UOS-1


Silenziatore UOS-1 Da utilizzare in connessione con la valvola di scarico ad accumulo di pressione MS6-SV (valvola di sicurezza) Tipo di guarnizione sul perno avvitato=Senza guarnizione, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura del progetto=Silenziatore aperto, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Mezzo di esercizio=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [-:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)155x55x55 mm
Peso239,5 g
Diametro del collegamento (pollici)g 1 ''
Materialepom (alloggiamento); lega di alluminio battuto (manicotto); pe (inserto dell'ammortizzatore)
Lunghezza156,5 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro75 dB
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
48,60 IVA esclusa
/ Unità
59,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione