SILENCER MALE 1/8 BSPP 0675 00 10
Legris Silenziatore maschio BSP parallelo metrico 675
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0675 00 10
Rubix:160000001716006
Produttore:0675 00 10
EAN:0820099149448

Dettagli del prodotto : SILENCER MALE 1/8 BSPP 0675 00 10
Offre una superficie filtrante ad alta densità per ridurre i livelli sonori quando l'aria viene espulsa da un sistema di aria compressa.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/8
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di connessione 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Dimensione esagonale: 13
Industria: Apparecchiature industriali
Lunghezza: 26
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore filettato
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Forma: Sottobase silenziatore maschio
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,014
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/8
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di connessione 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Dimensione esagonale: 13
Industria: Apparecchiature industriali
Lunghezza: 26
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore filettato
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Forma: Sottobase silenziatore maschio
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,014
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 151 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | g 1/8 '' |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione