1205858-SILENZIATORE AMTE-M-LH-M5

Silenziatore AMTE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:AMTE-M-LH-M5
Rubix:160000000608803
Produttore:1205858
EAN:4052568061586
1205858-SILENZIATORE AMTE-M-LH-M5

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)m5 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1205858-SILENZIATORE AMTE-M-LH-M5


Silenziatore AMTE-M-H-G12 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=2745 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1: 2010 [7:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x5x5 mm
Peso1,67 g
Diametro del collegamento (pollici)m5 ''
Lunghezza19,8 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro72 dB
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale84879090
1,82 IVA esclusa
/ Unità
2,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore