2309-SILENZIATORE U-3/8

U Silenziatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:U-3/8
Rubix:160000000578037
Produttore:2309
EAN:4052568000219
2309-SILENZIATORE U-3/8

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2309-SILENZIATORE U-3/8


Silenziatore U-3/8 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Portata ad atmosfera=5900 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e strumento pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)79x34x34 mm
Peso30,5 g
Diametro del collegamento (pollici)3/8 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
10,99 IVA esclusa
/ Unità
13,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione