00052779-ARTICOLO 2508-010

Silenziatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:2508-010
Rubix:999221025035377
Produttore:2508-010
EAN:3618035630085
00052779-ARTICOLO 2508-010

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00052779-ARTICOLO 2508-010


La serie 25 è un silenziatore in metallo con struttura resistente agli urti. La serie scarica in una sola direzione e impedisce la dispersione di nebbia e rumore.
Size: 8mm
Port Size: 10 (1)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x98x60 mm
Peso514 g
Diametro del collegamento (pollici)1 ''
Materialezinco pressofuso
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro19 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
27,70 IVA esclusa
/ Unità
33,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione