Riferimenti
Festo:UO-1/4
Rubix:160000000590924
Produttore:197584
EAN:4052568045395

Documenti
Dettagli del prodotto : 197584-SILENZIATORE UO-1/4
Silenziatore UO-1/4 Per generatori di vuoto. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio=0 - 8 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Peso=8 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 62x18x18 mm |
|---|---|
| Peso | 6,74 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/4 '' |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione