Riferimenti
Camozzi:2921 3/8
Rubix:160000001565336
Produttore:30-7921-3058

Documenti
Dettagli del prodotto : 30-7921-3058 2921 3/8
I silenziatori sono elementi indispensabili per eliminare o ridurre il rumore caratteristico dell'aria compressa durante le operazioni di scarico. Durante le operazioni di manutenzione, i silenziatori devono essere sgrassati utilizzando essenza di petrolio o paraffina e si deve soffiare aria compressa attraverso di essi in direzione opposta a quella di esercizio.
30-7921-3058 2921 3/8
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 37 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 79 dB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione