Riferimenti
Festo:U-1
Rubix:160000000578040
Produttore:2312
EAN:4052568000240

Documenti
Dettagli del prodotto : 2312-SILENZIATORE U-1
Silenziatore U-1 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=19900 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x55x55 mm |
|---|---|
| Peso | 138,45 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1 '' |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore