00170178-ARTICOLO VCHN3-06

Silenziatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VCHN3-06
Rubix:999221025040580
Produttore:VCHN3-06
EAN:3618036603194
00170178-ARTICOLO VCHN3-06
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)r 3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00170178-ARTICOLO VCHN3-06


Il silenziatore VCHN di SMC è progettato per alte pressioni fino a 5 MPa. Una struttura di filtraggio a doppio strato riduce l'intasamento dell'elemento del silenziatore e, semplicemente rimuovendo un bullone, il materiale fonoassorbente può essere sostituito senza smontare il silenziatore. Il VCHN è dotato di una valvola di sicurezza integrata, che si attiva quando la pressione interna del silenziatore supera 1,8 MPa. Con una pressione di alimentazione di 4 MPa e una contropressione di 2 MPa, il VCHN garantisce una riduzione del livello di rumore di 35 dB(A). È disponibile un'opzione di riduzione del congelamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso590 g
Diametro del collegamento (pollici)r 3/4 ''
Materialealluminio pressofuso
Lunghezza74 mm
Livello sonoro35 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
127,42 IVA esclusa
/ Unità
155,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione